| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.35 CHF | - |
10+ | 96.55 CHF | 10.06% |
30+ | 94.50 CHF | 11.97% |
50+ | 92.25 CHF | 14.07% |
75+ | 90.35 CHF | 15.84% |
113+ | 88.55 CHF | 17.51% |
170+ | 86.85 CHF | 19.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 5/16-12 |
Longueur de coupe | 82.3 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 15.2 mm |
E | 77.5 mm |
Type | MK1616UMJ90 |
A | 82.3 mm |
H2 | 41 mm |
B | 21.7 mm |