Eriks

Raccord à sertirJIC coude 90° DN20 filetage 1.1/16"-12

  • ERIKS:14896280
  • Fabricant:7613288256323
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur JIC avec cône d'étanchéité intérieur 37°, écrou de sertissage goupillé.
Ajouter à la liste

67.45 CHF/ Unitéhors TVA

72.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.45 CHF

-

10+

60.75 CHF

9.93%

30+

59.30 CHF

12.08%

50+

58.10 CHF

13.86%

75+

56.90 CHF

15.64%

113+

55.80 CHF

17.27%

170+

54.60 CHF

19.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/16-12
Longueur de coupe
72.4 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
14.2 mm
E
66 mm
Type
MK1212UMJ90
A
72.4 mm
H2
32 mm
B
15 mm