152.30 CHF/ Unitéhors TVA
164.64 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 152.30 CHF | - |
10+ | 136.95 CHF | 10.08% |
30+ | 134.05 CHF | 11.98% |
50+ | 131.05 CHF | 13.95% |
75+ | 128.45 CHF | 15.66% |
113+ | 125.85 CHF | 17.37% |
170+ | 123.35 CHF | 19.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54.2 mm |
Longueur de coupe | 91.1 mm |
Type | MK2020FAS |
A | 91.1 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |