| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.25 CHF | - |
10+ | 67.80 CHF | 9.90% |
30+ | 66.30 CHF | 11.89% |
50+ | 64.65 CHF | 14.09% |
75+ | 63.40 CHF | 15.75% |
113+ | 62.10 CHF | 17.48% |
170+ | 60.90 CHF | 19.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 41.4 mm |
Longueur de coupe | 80.3 mm |
Type | MK1612FAS |
A | 80.3 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |