Eriks

Raccord à sertir SAE bride droite 6000PSI DN25 filetage 1"

  • ERIKS:14896314
  • Fabricant:7613288255494
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

90.25 CHF/ Unitéhors TVA

97.56 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

90.25 CHF

-

10+

81.25 CHF

9.97%

30+

79.35 CHF

12.08%

50+

77.65 CHF

13.96%

75+

76.15 CHF

15.62%

113+

74.55 CHF

17.40%

170+

73.05 CHF

19.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
1" in
Diamètre de la bride SAE
47.7 mm
Longueur de coupe
84.7 mm
Type
MK1616FAS
A
84.7 mm
B
20 mm
D
47.7 mm