80.15 CHF/ Unitéhors TVA
86.64 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.15 CHF | - |
10+ | 72.15 CHF | 9.98% |
30+ | 70.55 CHF | 11.98% |
50+ | 68.85 CHF | 14.10% |
75+ | 67.45 CHF | 15.85% |
113+ | 66.15 CHF | 17.47% |
170+ | 64.75 CHF | 19.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 41.4 mm |
Longueur de coupe | 71.4 mm |
Type | MK1212FAS |
A | 71.4 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |