72.90 CHF/ Unitéhors TVA
78.80 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.90 CHF | - |
10+ | 65.60 CHF | 10.01% |
30+ | 64.20 CHF | 11.93% |
50+ | 62.85 CHF | 13.79% |
75+ | 61.65 CHF | 15.43% |
113+ | 60.35 CHF | 17.22% |
170+ | 59.20 CHF | 18.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 41.4 mm |
Longueur de coupe | 64 mm |
Type | MK1012FAS |
A | 64 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |