178.35 CHF/ Unitéhors TVA
192.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 178.35 CHF | - |
10+ | 160.50 CHF | 10.01% |
30+ | 156.90 CHF | 12.03% |
50+ | 153.40 CHF | 13.99% |
75+ | 150.25 CHF | 15.76% |
113+ | 147.30 CHF | 17.41% |
170+ | 144.35 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 71.6 mm |
Longueur de coupe | 82.8 mm |
Type | MK3232FAL |
A | 82.8 mm |
B | 42 mm |
D | 71.6 mm |