Eriks

Raccord à sertir SAE bride droite 3000PSI DN32 filetage 1 1/4"

  • ERIKS:14896303
  • Fabricant:7613288255791
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79.55 CHF

-

10+

71.70 CHF

9.87%

30+

70.00 CHF

12.01%

50+

68.40 CHF

14.02%

75+

67.00 CHF

15.78%

113+

65.60 CHF

17.54%

170+

64.35 CHF

19.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/4
Diamètre de la bride SAE
51 mm
Longueur de coupe
75 mm
Type
MK2020FAL
A
75 mm
B
26 mm
D
51 mm