70.10 CHF/ Unitéhors TVA
75.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.10 CHF | - |
10+ | 63.05 CHF | 10.06% |
30+ | 61.75 CHF | 11.91% |
50+ | 60.40 CHF | 13.84% |
75+ | 59.25 CHF | 15.48% |
113+ | 58.10 CHF | 17.12% |
170+ | 56.90 CHF | 18.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 44.6 mm |
Longueur de coupe | 66.7 mm |
Type | MK1616FAL |
A | 66.7 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |