39.95 CHF/ Unitéhors TVA
43.19 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.95 CHF | - |
10+ | 35.90 CHF | 10.14% |
30+ | 35.15 CHF | 12.02% |
50+ | 34.40 CHF | 13.89% |
75+ | 33.75 CHF | 15.52% |
113+ | 33.10 CHF | 17.15% |
170+ | 32.45 CHF | 18.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 38 mm |
Longueur de coupe | 59.9 mm |
Type | MK1212FAL |
A | 59.9 mm |
B | 16 mm |
D | 38 mm |