Eriks

Raccord à sertir NPT DN50 filetage 2"-11

  • ERIKS:14896277
  • Fabricant:7613288256415
Image 1
Embouts à sertir filetage extérieur NPT avec cône d'étanchéité intérieur 60°.
Ajouter à la liste

222.20 CHF/ Unitéhors TVA

240.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222.20 CHF

-

10+

199.85 CHF

10.06%

30+

195.55 CHF

11.99%

50+

191.10 CHF

14.00%

75+

187.35 CHF

15.68%

113+

183.55 CHF

17.39%

170+

179.90 CHF

19.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
NPT
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2-11
Longueur de coupe
66.8 mm
Dimension hexagone
70 mm
C
26.5 mm
Type
MK3232AGN
A
66.8 mm
B
42 mm
H1
70 mm