Eriks

Raccord à sertir NPT DN40 filetage 1 1/2"-11

  • ERIKS:14896276
  • Fabricant:7613288256422
Image 1
Embouts à sertir filetage extérieur NPT avec cône d'étanchéité intérieur 60°.
Ajouter à la liste

128.50 CHF/ Unitéhors TVA

138.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

128.50 CHF

-

10+

115.50 CHF

10.12%

30+

113.00 CHF

12.06%

50+

110.40 CHF

14.09%

75+

108.20 CHF

15.80%

113+

106.00 CHF

17.51%

170+

103.90 CHF

19.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
NPT
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/2-11
Longueur de coupe
62.6 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
26 mm
Type
MK2424AGN
A
62.6 mm
B
32 mm
H1
50 mm