Eriks

Raccord à sertir métrique DKOS DN40 filetage M52x2

  • ERIKS:14896345
  • Fabricant:7613288253872
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS.
Ajouter à la liste

159.95 CHF/ Unitéhors TVA

172.91 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159.95 CHF

-

10+

143.95 CHF

10.00%

30+

140.80 CHF

11.97%

50+

137.55 CHF

14.00%

75+

134.80 CHF

15.72%

113+

132.15 CHF

17.38%

170+

129.50 CHF

19.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage
M 52x2 mm
Longueur de coupe
52.5 mm
Dimension hexagone
60 mm
C
8.8 mm
Type
MK2438DKOS
A
52.5 mm
H2
60 mm
B
29 mm