Eriks

Raccord à sertir métrique DKOS DN32 filetage M42x2

  • ERIKS:14896343
  • Fabricant:7613288253896
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS.
Ajouter à la liste

103.30 CHF/ Unitéhors TVA

111.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103.30 CHF

-

10+

93.10 CHF

9.87%

30+

90.80 CHF

12.10%

50+

88.90 CHF

13.94%

75+

87.15 CHF

15.63%

113+

85.35 CHF

17.38%

170+

83.65 CHF

19.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Longueur de coupe
47.5 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
6.1 mm
Type
MK2030DKOS
A
47.5 mm
H2
50 mm
B
19 mm