70.20 CHF/ Unitéhors TVA
75.89 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.20 CHF | - |
10+ | 63.25 CHF | 9.90% |
30+ | 61.75 CHF | 12.04% |
50+ | 60.35 CHF | 14.03% |
75+ | 59.20 CHF | 15.67% |
113+ | 58.05 CHF | 17.31% |
170+ | 56.85 CHF | 19.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | M 36x2 mm |
Longueur de coupe | 46.8 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 4.1 mm |
Type | MK1625DKOS |
A | 46.8 mm |
H2 | 41 mm |
B | 16 mm |