Eriks

Raccord à sertir métrique DKOS DN20 filetage M42X2

  • ERIKS:14896340
  • Fabricant:7613288253933
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS.
Ajouter à la liste

69.75 CHF/ Unitéhors TVA

75.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.75 CHF

-

10+

62.85 CHF

9.89%

30+

61.30 CHF

12.11%

50+

59.95 CHF

14.05%

75+

58.80 CHF

15.70%

113+

57.60 CHF

17.42%

170+

56.50 CHF

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Longueur de coupe
35.8 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
5.3 mm
Type
MK1230DKOS
A
35.8 mm
H2
50 mm
B
19 mm