47.30 CHF/ Unitéhors TVA
51.13 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.30 CHF | - |
10+ | 42.65 CHF | 9.83% |
30+ | 41.65 CHF | 11.95% |
50+ | 40.75 CHF | 13.85% |
75+ | 39.85 CHF | 15.75% |
113+ | 39.10 CHF | 17.34% |
170+ | 38.35 CHF | 18.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Longueur de coupe | 43.9 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 3.2 mm |
Type | MK1220DKOS |
A | 43.9 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12.5 mm |