Eriks

Raccord à sertir métrique DKOS DN16 filetage M30X2

  • ERIKS:14896337
  • Fabricant:7613288253971
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS.
Ajouter à la liste

20.35 CHF/ Unitéhors TVA

22.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.35 CHF

-

10+

18.35 CHF

9.83%

30+

17.90 CHF

12.04%

50+

17.55 CHF

13.76%

75+

17.20 CHF

15.48%

113+

16.85 CHF

17.20%

170+

16.45 CHF

19.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Longueur de coupe
37.1 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
3.5 mm
Type
MK1020DKOS
A
37.1 mm
H2
36 mm
B
12 mm