104.60 CHF/ Unitéhors TVA
113.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.60 CHF | - |
10+ | 94.05 CHF | 10.09% |
30+ | 92.05 CHF | 12.00% |
50+ | 89.90 CHF | 14.05% |
75+ | 88.10 CHF | 15.77% |
113+ | 86.40 CHF | 17.40% |
170+ | 84.60 CHF | 19.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | CES |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
Longueur de coupe | 55 mm |
Dimension hexagone | 55 mm |
C | 22 mm |
Type | MK2038CES |
A | 55 mm |
B | 25 mm |
H1 | 55 mm |