Eriks

Raccord à sertir métrique CES DN25 filetage M36X2

  • ERIKS:14896335
  • Fabricant:7613288254015
Image 1
Embouts à sertir filetage extérieur métrique CES série lourde avec cône d'étanchéité intérieur 24°.
Ajouter à la liste

71.70 CHF/ Unitéhors TVA

77.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.70 CHF

-

10+

64.50 CHF

10.04%

30+

63.05 CHF

12.06%

50+

61.70 CHF

13.95%

75+

60.40 CHF

15.76%

113+

59.25 CHF

17.36%

170+

58.10 CHF

18.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
CES
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 36x2 mm
Longueur de coupe
45 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
18 mm
Type
MK1625CES
A
45 mm
B
19.5 mm
H1
36 mm