Eriks

Raccord à sertir JIC DN32 filetage 1.7/8"-12

  • ERIKS:14896279
  • Fabricant:7613288256354
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur JIC avec cône d'étanchéité intérieur 37°, écrou de sertissage goupillé et contre-6-pans.
Ajouter à la liste

220.25 CHF/ Unitéhors TVA

238.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

220.25 CHF

-

10+

198.30 CHF

9.97%

30+

193.75 CHF

12.03%

50+

189.40 CHF

14.01%

75+

185.55 CHF

15.75%

113+

181.90 CHF

17.41%

170+

178.20 CHF

19.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage UN/UNF
1 7/8-12
Longueur de coupe
54 mm
Dimension hexagone
60 mm
C
18.8 mm
Type
MK2024UMJ
A
54 mm
H2
60 mm
B
30.5 mm
H1
55 mm