Eriks

Raccord à sertir JIC DN20 filetage 1.1/16"-12

  • ERIKS:14896278
  • Fabricant:7613288256408
Image 1
Embouts à sertir filetage intérieur JIC avec cône d'étanchéité intérieur 37°, écrou de sertissage goupillé et contre-6-pans.
Ajouter à la liste

43.30 CHF/ Unitéhors TVA

46.81 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.30 CHF

-

10+

38.95 CHF

10.05%

30+

38.10 CHF

12.01%

50+

37.30 CHF

13.86%

75+

36.60 CHF

15.47%

113+

35.90 CHF

17.09%

170+

35.15 CHF

18.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1 1/16-12
Longueur de coupe
36.2 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
14.2 mm
Type
MK1212UMJ
A
36.2 mm
H2
32 mm
B
15 mm
H1
32 mm