547.75 CHF/ Unitéhors TVA
592.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 547.75 CHF | - |
10+ | 492.90 CHF | 10.01% |
30+ | 482.05 CHF | 11.99% |
50+ | 471.00 CHF | 14.01% |
75+ | 461.55 CHF | 15.74% |
113+ | 452.35 CHF | 17.42% |
170+ | 443.25 CHF | 19.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage UN/UNF | 2.1/2-12 |
Longueur de coupe | 161 mm |
Dimension hexagone | 75 mm |
C | 24 mm |
E | 63.5 mm |
Type | MK3232UMJ45 |
A | 161 mm |
H2 | 75 mm |
B | 42 mm |