Eriks

Raccord à sertir JIC coude 45° DN32 filetage 1.5/8"-12

  • ERIKS:14896284
  • Fabricant:7613288256224
Image 1
Embouts à sertir coudé 45° filetage intérieur JIC avec cône d'étanchéité intérieur 37°, écrou de sertissage goupillé.
Ajouter à la liste

338.05 CHF/ Unitéhors TVA

365.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

338.05 CHF

-

10+

304.20 CHF

10.01%

30+

297.40 CHF

12.02%

50+

290.75 CHF

13.99%

75+

284.95 CHF

15.71%

113+

279.20 CHF

17.41%

170+

273.65 CHF

19.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
JIC
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage UN/UNF
1 7/8-12
Longueur de coupe
126.5 mm
Dimension hexagone
60 mm
C
18.8 mm
E
50 mm
Type
MK2424UMJ45
A
126.5 mm
H2
60 mm
B
32 mm