114.25 CHF/ Unitéhors TVA
123.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.25 CHF | - |
10+ | 102.85 CHF | 9.98% |
30+ | 100.50 CHF | 12.04% |
50+ | 98.30 CHF | 13.96% |
75+ | 96.35 CHF | 15.67% |
113+ | 94.45 CHF | 17.33% |
170+ | 92.55 CHF | 18.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | JIC |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 5/16-12 |
Longueur de coupe | 95 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 15.2 mm |
E | 37 mm |
Type | MK1616UMJ45 |
A | 95 mm |
H2 | 41 mm |
B | 21.7 mm |