Eriks

Raccord à sertir coude 90° SAE bride 6000PSI DN32 filetage 1"

  • ERIKS:14896322
  • Fabricant:7613288255333
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

140.15 CHF/ Unitéhors TVA

151.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

140.15 CHF

-

10+

126.25 CHF

9.92%

30+

123.50 CHF

11.88%

50+

120.65 CHF

13.91%

75+

118.25 CHF

15.63%

113+

115.85 CHF

17.34%

170+

113.55 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
1" in
Diamètre de la bride SAE
47.7 mm
Longueur de coupe
98.5 mm
E
79 mm
Type
MK2016FAS90
A
98.5 mm
B
20 mm
D
47.7 mm