170.20 CHF/ Unitéhors TVA
183.99 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 170.20 CHF | - |
10+ | 153.35 CHF | 9.90% |
30+ | 149.80 CHF | 11.99% |
50+ | 146.40 CHF | 13.98% |
75+ | 143.50 CHF | 15.69% |
113+ | 140.60 CHF | 17.39% |
170+ | 137.75 CHF | 19.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54.2 mm |
Longueur de coupe | 98.5 mm |
E | 81 mm |
Type | MK2020FAS90 |
A | 98.5 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |