120.65 CHF/ Unitéhors TVA
130.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.65 CHF | - |
10+ | 108.65 CHF | 9.95% |
30+ | 106.20 CHF | 11.98% |
50+ | 103.90 CHF | 13.88% |
75+ | 101.90 CHF | 15.54% |
113+ | 99.80 CHF | 17.28% |
170+ | 97.80 CHF | 18.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4 |
Diamètre de la bride SAE | 54.2 mm |
Longueur de coupe | 78.6 mm |
E | 76 mm |
Type | MK1620FAS90 |
A | 78.6 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |