86.35 CHF/ Unitéhors TVA
93.34 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.35 CHF | - |
10+ | 77.70 CHF | 10.02% |
30+ | 76.05 CHF | 11.93% |
50+ | 74.30 CHF | 13.95% |
75+ | 72.80 CHF | 15.69% |
113+ | 71.40 CHF | 17.31% |
170+ | 69.90 CHF | 19.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 41.4 mm |
Longueur de coupe | 72.4 mm |
E | 59 mm |
Type | MK1212FAS90 |
A | 72.4 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |