| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.60 CHF | - |
10+ | 79.70 CHF | 10.05% |
30+ | 78.00 CHF | 11.96% |
50+ | 76.25 CHF | 13.94% |
75+ | 74.65 CHF | 15.74% |
113+ | 73.15 CHF | 17.44% |
170+ | 71.75 CHF | 19.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 47.7 mm |
Longueur de coupe | 72.4 mm |
E | 65 mm |
Type | MK1216FAS90 |
A | 72.4 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |