85.85 CHF/ Unitéhors TVA
92.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.85 CHF | - |
10+ | 77.35 CHF | 9.90% |
30+ | 75.55 CHF | 12.00% |
50+ | 74.00 CHF | 13.80% |
75+ | 72.50 CHF | 15.55% |
113+ | 71.10 CHF | 17.18% |
170+ | 69.60 CHF | 18.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 41.4 mm |
Longueur de coupe | 57.5 mm |
E | 60.5 mm |
Type | MK1012FAS90 |
A | 57.5 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |