Eriks

Raccord à sertir coude 90° SAE bride 3000PSI DN25 filetage0 1"

  • ERIKS:14896306
  • Fabricant:7613288255715
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87.40 CHF

-

10+

78.70 CHF

9.95%

30+

76.90 CHF

12.01%

50+

75.10 CHF

14.07%

75+

73.65 CHF

15.73%

113+

72.15 CHF

17.45%

170+

70.65 CHF

19.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
1" in
Diamètre de la bride SAE
44.6 mm
Longueur de coupe
83.4 mm
E
62 mm
Type
MK1616FAL90
A
83.4 mm
B
20 mm
D
44.6 mm