Eriks

Raccord à sertir coude 90° métrique DKOS DN25 filetage M42X2

  • ERIKS:14896350
  • Fabricant:7613288253827
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS
Ajouter à la liste

100.05 CHF/ Unitéhors TVA

108.15 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100.05 CHF

-

10+

90.00 CHF

10.04%

30+

88.05 CHF

11.99%

50+

85.95 CHF

14.09%

75+

84.25 CHF

15.79%

113+

82.55 CHF

17.49%

170+

80.90 CHF

19.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Longueur de coupe
81.6 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
5.3 mm
E
75.5 mm
Type
MK1630DKOS90
A
81.6 mm
H2
50 mm
B
19.5 mm