Eriks

Raccord à sertir coude 90° métrique DKOS DN25 filetage M36X2

  • ERIKS:14896349
  • Fabricant:7613288253834
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS
Ajouter à la liste

100.30 CHF/ Unitéhors TVA

108.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100.30 CHF

-

10+

90.35 CHF

9.92%

30+

88.30 CHF

11.96%

50+

86.40 CHF

13.86%

75+

84.60 CHF

15.65%

113+

82.90 CHF

17.35%

170+

81.30 CHF

18.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 36x2 mm
Longueur de coupe
81.7 mm
Dimension hexagone
41 mm
C
4.1 mm
E
89 mm
Type
MK1625DKOS90
A
81.7 mm
H2
41 mm
B
16 mm