Eriks

Raccord à sertir coude 90° métrique DKOS DN20 filetage M36X2

  • ERIKS:14896348
  • Fabricant:7613288253841
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS
Ajouter à la liste

65.15 CHF/ Unitéhors TVA

70.43 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.15 CHF

-

10+

58.60 CHF

10.05%

30+

57.30 CHF

12.05%

50+

56.15 CHF

13.81%

75+

54.95 CHF

15.66%

113+

53.90 CHF

17.27%

170+

52.85 CHF

18.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 36x2 mm
Longueur de coupe
67 mm
Dimension hexagone
41 mm
C
3.4 mm
E
67.5 mm
Type
MK1225DKOS90
A
67 mm
H2
41 mm
B
14.5 mm