Eriks

Raccord à sertir coude 90° métrique DKOS DN16 filetage M30X2

  • ERIKS:14896346
  • Fabricant:7613288253865
Image 1
Embouts à sertir coudé 90° filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS
Ajouter à la liste

36.10 CHF/ Unitéhors TVA

39.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.10 CHF

-

10+

32.55 CHF

9.83%

30+

31.80 CHF

11.91%

50+

31.05 CHF

13.99%

75+

30.45 CHF

15.65%

113+

29.80 CHF

17.45%

170+

29.15 CHF

19.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Longueur de coupe
52.5 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
3.5 mm
E
57.5 mm
Type
MK1020DKOS90
A
52.5 mm
H2
36 mm
B
12 mm