Eriks

Raccord à sertir coude 90° bride droite série lourde DN32 filetage 1 1/4"

  • ERIKS:14896332
  • Fabricant:7613288254893
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

226.80 CHF/ Unitéhors TVA

245.17 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

226.80 CHF

-

10+

204.10 CHF

10.01%

30+

199.45 CHF

12.06%

50+

195.05 CHF

14.00%

75+

191.10 CHF

15.74%

113+

187.35 CHF

17.39%

170+

183.55 CHF

19.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
1.1/4" in
Diamètre de la bride SAE
54 mm
Longueur de coupe
115 mm
E
110 mm
S
12 mm
Type
MK2020FAS90
A
115 mm
B
25 mm
D
54 mm