189.40 CHF/ Unitéhors TVA
204.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 189.40 CHF | - |
10+ | 170.40 CHF | 10.03% |
30+ | 166.65 CHF | 12.01% |
50+ | 162.85 CHF | 14.02% |
75+ | 159.60 CHF | 15.73% |
113+ | 156.40 CHF | 17.42% |
170+ | 153.30 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Dimension de filetage | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54.2 mm |
Longueur de coupe | 124.5 mm |
E | 43 mm |
Type | MK2420FAS45 |
A | 124.5 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |