Eriks

Raccord à sertir coude 45° SAE bride 6000PSI DN40 filetage 1 1/2"

  • ERIKS:14896330
  • Fabricant:7613288255159
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

231.15 CHF/ Unitéhors TVA

249.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

231.15 CHF

-

10+

208.05 CHF

9.99%

30+

203.55 CHF

11.94%

50+

198.80 CHF

14.00%

75+

194.85 CHF

15.70%

113+

190.90 CHF

17.41%

170+

187.15 CHF

19.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Dimension de filetage
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
63.7 mm
Longueur de coupe
124.3 mm
E
44 mm
Type
MK2424FAS45
A
124.3 mm
B
32 mm
D
63.7 mm