Eriks

Raccord à sertir coude 45° SAE bride 6000PSI DN25 filetage 1"

  • ERIKS:14896327
  • Fabricant:7613288255210
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

100.10 CHF/ Unitéhors TVA

108.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

100.10 CHF

-

10+

90.05 CHF

10.04%

30+

88.10 CHF

11.99%

50+

86.10 CHF

13.99%

75+

84.40 CHF

15.68%

113+

82.70 CHF

17.38%

170+

81.05 CHF

19.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
1" in
Diamètre de la bride SAE
47.7 mm
Longueur de coupe
91.4 mm
E
32.3 mm
Type
MK1616FAS45
A
91.4 mm
B
20 mm
D
47.7 mm