| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113.30 CHF | - |
10+ | 102.10 CHF | 9.89% |
30+ | 99.75 CHF | 11.96% |
50+ | 97.55 CHF | 13.90% |
75+ | 95.55 CHF | 15.67% |
113+ | 93.65 CHF | 17.34% |
170+ | 91.85 CHF | 18.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4 |
Diamètre de la bride SAE | 54.2 mm |
Longueur de coupe | 93.7 mm |
E | 37.5 mm |
Type | MK1620FAS45 |
A | 93.7 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |