Eriks

Raccord à sertir coude 45° SAE bride 6000PSI DN20 filetage 3/4"

  • ERIKS:14896325
  • Fabricant:7613288255241
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

85.05 CHF/ Unitéhors TVA

91.94 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85.05 CHF

-

10+

76.60 CHF

9.94%

30+

74.85 CHF

11.99%

50+

73.25 CHF

13.87%

75+

71.85 CHF

15.52%

113+

70.35 CHF

17.28%

170+

69.00 CHF

18.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
3/4" in
Diamètre de la bride SAE
41.4 mm
Longueur de coupe
81 mm
E
28 mm
Type
MK1212FAS45
A
81 mm
B
16 mm
D
41.4 mm