| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.00 CHF | - |
10+ | 75.50 CHF | 10.12% |
30+ | 73.95 CHF | 11.96% |
50+ | 72.25 CHF | 13.99% |
75+ | 70.80 CHF | 15.71% |
113+ | 69.40 CHF | 17.38% |
170+ | 68.00 CHF | 19.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 47.7 mm |
Longueur de coupe | 85.4 mm |
E | 32.3 mm |
Type | MK1216FAS45 |
A | 85.4 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |