Eriks

Raccord à sertir coude 45° SAE bride 3000PSI DN32 filetage 1 1/4"

  • ERIKS:14896309
  • Fabricant:7613288255593
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

135.35 CHF/ Unitéhors TVA

146.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135.35 CHF

-

10+

121.70 CHF

10.08%

30+

119.00 CHF

12.08%

50+

116.40 CHF

14.00%

75+

114.05 CHF

15.74%

113+

111.80 CHF

17.40%

170+

109.60 CHF

19.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
Dimension de filetage
1.1/4" in
Diamètre de la bride SAE
51 mm
Longueur de coupe
100.5 mm
E
29.5 mm
Type
MK2020FAL45
A
100.5 mm
B
26 mm
D
51 mm