93.10 CHF/ Unitéhors TVA
100.64 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.10 CHF | - |
10+ | 83.80 CHF | 9.99% |
30+ | 81.90 CHF | 12.03% |
50+ | 80.00 CHF | 14.07% |
75+ | 78.40 CHF | 15.79% |
113+ | 76.90 CHF | 17.40% |
170+ | 75.30 CHF | 19.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 44.6 mm |
Longueur de coupe | 87 mm |
E | 27.3 mm |
Type | MK1616FAL45 |
A | 87 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |