Eriks

Raccord à sertir coude 45° SAE bride 3000PSI DN20 filetage 3/4"

  • ERIKS:14896307
  • Fabricant:7613288255630
Image 1
Accessoire O - Ring à côté de la connexion bride.
Ajouter à la liste

64.80 CHF/ Unitéhors TVA

70.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.80 CHF

-

10+

58.25 CHF

10.11%

30+

56.95 CHF

12.11%

50+

55.75 CHF

13.97%

75+

54.55 CHF

15.82%

113+

53.50 CHF

17.44%

170+

52.40 CHF

19.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
3/4" in
Diamètre de la bride SAE
38 mm
Longueur de coupe
75.6 mm
E
23 mm
Type
MK1212FAL45
A
75.6 mm
B
16 mm
D
38 mm