Eriks

Raccord à sertir coude 45° métrique DKOS DN25 filetage M42X2

  • ERIKS:14896355
  • Fabricant:7613288253759
Image 1
Embouts à sertir coudé 45° filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS.
Ajouter à la liste

91.40 CHF/ Unitéhors TVA

98.80 CHFTVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.40 CHF

-

10+

82.25 CHF

10.01%

30+

80.40 CHF

12.04%

50+

78.70 CHF

13.89%

75+

77.10 CHF

15.65%

113+

75.50 CHF

17.40%

170+

74.05 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 42x2 mm
Longueur de coupe
93.1 mm
Dimension hexagone
50 mm
C
5.3 mm
E
36 mm
Type
MK1630DKOS45
A
93.1 mm
H2
50 mm
B
19.5 mm