Eriks

Raccord à sertir coude 45° métrique DKOS DN20 filetage M30X2

  • ERIKS:14896353
  • Fabricant:7613288253780
Image 1
Embouts à sertir coudé 45° filetage intérieur métrique DKOS série lourde avec cône d'étanchéité extérieur 24° et O-ring. Accessoire O - Ring à côté de la connexion DKOS.
Ajouter à la liste

68.95 CHF/ Unitéhors TVA

74.53 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.95 CHF

-

10+

62.25 CHF

9.72%

30+

60.75 CHF

11.89%

50+

59.30 CHF

14.00%

75+

58.15 CHF

15.66%

113+

56.95 CHF

17.40%

170+

55.85 CHF

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKOS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 30x2 mm
Longueur de coupe
76.2 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
3.2 mm
E
34.8 mm
Type
MK1220DKOS45
A
76.2 mm
H2
36 mm
B
12.5 mm