| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.85 CHF | - |
10+ | 30.55 CHF | 9.75% |
30+ | 29.85 CHF | 11.82% |
50+ | 29.15 CHF | 13.88% |
75+ | 28.60 CHF | 15.51% |
113+ | 28.05 CHF | 17.13% |
170+ | 27.50 CHF | 18.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | DKOS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | M 30x2 mm |
Longueur de coupe | 66.5 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
C | 3.5 mm |
E | 29.5 mm |
Type | MK1020DKOS45 |
A | 66.5 mm |
H2 | 36 mm |
B | 12 mm |